Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KUX12-WWCMT-liitin, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BC9PZZ

BUSSMANN KUX12-WWCMT-liitin, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl

Varastossa
Tuote: BC9PZZ Malli: KUX12-WWCMT
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
€32.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu60A
Korkeus1.25 "
Kotelokestomuovi
Pituus8.75 "
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
AsennustyyliPaneeli
Asemien lukumäärä12
Rivien määrä2
PakkausPääosa
Piki0.62in
PlatingNikkeli
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
Jännite600V
Leveys2"
Wire Gauge22 AWG - 6 AWG
Lankamittari Max6AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KU-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
BUSSMANN KUXRL12 -liitin, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BC7TZJ KUXRL128.75 "€40.64
BUSSMANN KUX6-W -liitin, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BC8DPZ KUX6-W5"€12.62
BUSSMANN KUX4-W -liitin, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl | BD2XXZ KUX4-W3.75 "€8.25
BUSSMANN KUX2-BPNU liitinlohko, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 250 pakkaus | BD3FME KUX2-BPNU2.5 "€4.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KUX12-WWCMT-liitin, mittari 22AWG - 6AWG, 60A, termoplastinen, 50 kpl
€32.03 / yksikkö