BUSSMANN KTU-3500 Teollisuus- ja sähkösulake, 3.5KA, 600VAC | BC8BCW

BUSSMANN KTU-3500 teollisuus- ja sähkösulake, 3.5KA, 600VAC

Varastossa
Tuote: BC8BCW Malli: KTU-3500

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,109.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu3.5kA
Sulakkeen koko / ryhmäLimitron
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus10.75 "
Valmistaja SarjaKTU
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KTU-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusLeveysHinta
BUSSMANN KTU-500 Teollisuus- ja sähkösulake, 500A, 600VAC | BC7WEG KTU-500500A--€1,569.44
BUSSMANN KTU-1350 Teollisuus- ja sähkösulake, 1.35KA, 600VAC | BC7YCZ KTU-13501.35kA10 3 / 4 "3"€1,992.44
BUSSMANN KTU-5000 Teollisuus- ja sähkösulake, 5KA, 600VAC | BC8AEM KTU-50005kA10 3 / 4 "6 1 / 4 "€6,444.56
BUSSMANN KTU-4000 Teollisuus- ja sähkösulake, 4KA, 600VAC | BC8LFF KTU-40004kA10.75 "5.75 "€5,275.33
BUSSMANN KTU-600 Teollisuus- ja sähkösulake, 600A, 600VAC | BC9EHZ KTU-600600A---
Tarjouspyyntö
BUSSMANN KTU-2400 Teollisuus- ja sähkösulake, 2.4KA, 600VAC | BD2WLA KTU-24002.4kA--€3,383.46
BUSSMANN KTU-450 Teollisuus- ja sähkösulake, 450A, 600VAC | BD3FMD KTU-450450A--€1,423.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTU-3500 teollisuus- ja sähkösulake, 3.5KA, 600VAC
€6,109.09 / yksikkö