Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTS-R-225 Teollisuus- ja sähkösulake, 225A, 600VAC | BD2PTC

BUSSMANN KTS-R-225 teollisuus- ja sähkösulake, 225A, 600 VAC

Varastossa
Tuote: BD2PTC Malli: KTS-R-225

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€503.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu225A
Sulakkeen koko / ryhmäLuokka RK1
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus11.63 "
Valmistaja SarjaKTS-R
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Tyyppigeneral
Jännite (AC)600 VAC
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KTS-R-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusIrtisanomisen tyyppiTyyppiLeveysHinta
BUSSMANN KTS-R-40 Teollisuus- ja sähkösulake, 40A, 600VAC | BC8PCZ KTS-R-40Kasetin sulakkeet40A1.06 "5.5 "Leikata--€66.70
BUSSMANN KTS-R-1 Teollisuus- ja sähkösulake, 1A, 600VAC | BC9NXK KTS-R-1Kasetin sulakkeet1A0.81 "5"Leikata--€32.32
BUSSMANN KTS-R-4 Teollisuus- ja sähkösulake, 4A, 600VAC | BC9TUJ KTS-R-4Kasetin sulakkeet4A0.81 "5"Leikata--€32.32
BUSSMANN KTS-R-450 Teollisuus- ja sähkösulake, 450A, 600VAC | BD2FYM KTS-R-450Patruunan sulakkeet450A-1.115ft.Veitsen terägeneral2.5 "€685.48
BUSSMANN KTS-R-2 Teollisuus- ja sähkösulake, 2A, 600VAC | BD2JXV KTS-R-2Kasetin sulakkeet2A0.81 "5"Leikata--€32.32
BUSSMANN KTS-R-275 Teollisuus- ja sähkösulake, 275A, 600VAC | BD4BKF KTS-R-275Patruunan sulakkeet275A2"11.63 "Veitsen teräNopeasti toimiva sulake-€1,025.35
BUSSMANN KTS-R-5 Teollisuus- ja sähkösulake, 5A, 600VAC | BD4RRQ KTS-R-5Kasetin sulakkeet5A0.81 "5"Leikata--€32.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTS-R-225 teollisuus- ja sähkösulake, 225A, 600 VAC
€503.92 / yksikkö