Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KTK-R-3/10 Sulake 3 / 10a Luokka Cc Ktk-r 600vac | AE8QMG 6F193

BUSSMANN KTK-R-3/10 sulake 3/10a luokka Cc Ktk-r 600vac

Varastossa
Tuote: AE8QMG Malli: KTK-R-3/10Ristiviite: 6F193

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaCC
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590092296
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R
Sulakevahvistimet3/10
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaNykyinen arvosteluToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN KTK-R-4/10 Sulake 4 / 10a Luokka Cc Ktk-r 600vac | AA9FGK 1CW91 KTK-R-4/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R4/10200 kA 600 VAC1.5 "€16.02
BUSSMANN KTK-R-7 Sulake 7a Luokka Cc Ktk-r 600vac | AA9FGL 1CW92 KTK-R-7CC-Ferraz / Gould ATMR, Littelfuse KLK-R7200 kA 600 VAC1.5 "€16.02
BUSSMANN KTK-R-6/10 Sulake 6 / 10a Luokka Cc Ktk-r 600vac | AD9PCL 4TWU3 KTK-R-6/10CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R6/10200 kA 600 VAC1.5 "€18.75
BUSSMANN KTK-R-1/2 Sulake, 0.5 A, Ei-osoitus, Vakio, 600 V | AE2FHU 4XC17 KTK-R-1/2Luokka CC0.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1/2200kA 600V AC jännitteellä1 1 / 2 "€16.86
BUSSMANN KTK-R-3/4 Sulake 3 / 4a Luokka Cc Ktk-r 600vac | AE2FHV 4XC18 KTK-R-3/4CC-Ferraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R3/4200 kA 600 VAC1.5 "€16.86
BUSSMANN KTK-R-1 Sulake, 1 A, Ei-osoitus, Vakio, 600 V | AE2FHW 4XC19 KTK-R-1Luokka CC1AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1200kA 600V AC jännitteellä1 1 / 2 "€15.60
BUSSMANN KTK-R-1-1/2 Sulake, 1.5 A, Ei-osoitus, Vakio, 600 V | AE2FHX 4XC20 KTK-R-1-1 / 2Luokka CC1.5AFerraz / Gould ATMR, Littlefuse KLK-R1.5200kA 600V AC jännitteellä1 1 / 2 "€16.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KTK-R-3/10 sulake 3/10a luokka Cc Ktk-r 600vac
€16.86 / yksikkö