Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KQV Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BD2ELG

BUSSMANN KQV Kaapelin rajoitin, 600VAC, kupari

Varastossa
Tuote: BD2ELG Malli: KQV

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin rajoitin
AC-jänniteluokitus600 VAC
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
AsennustyyliKaapeli
PakkausPääosa
TuotetyyppiKaapelin kuparin rajoitin
Irtisanomisen tyyppiKaapeli pulttiin
TyyppiKaapelin rajoitin
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855

Tuotteen yksityiskohdat:

    • K-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN KCC Kaapelin rajoitin, 600VAC | BC8AEG KCCKaapeli kaapeliin€282.49
BUSSMANN KCS Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BC8VQU KCSKaapeli kaapeliin€1,206.16
BUSSMANN KEX Kaapelin rajoitin, 600VAC | BC8VQV kexMooli kaapeliin€446.42
BUSSMANN KCD Kaapelin rajoitin, kupari, 600VAC | BD2BPZ KCDKaapeli kaapeliin€294.36
BUSSMANN KCJ Kaapelin rajoitin, kupari, 600VAC | BD2JWB KCJKaapeli kaapeliin€600.52
BUSSMANN KCE Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BD2PGE KCEKaapeli kaapeliin€482.60
BUSSMANN KQT Kaapelin rajoitin, 600VAC, Kupari | BD2QJX KQTKaapeli pulttiin€321.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KQV Kaapelin rajoitin, 600VAC, kupari
€321.03 / yksikkö