BUSSMANN Erikoissulake KAF-1200, 1.2A, 600VAC

Varastossa
Tuote: BD3LBY Malli: KAF-1200

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,714.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu1.2kA
Valmistaja SarjaKAF
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiPuolijohdesulake
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 451.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KAF-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN KAF-2000 puolijohdesulake, 2kA, 600VAC | BC8VQR KAF-2000Patruunan terä2kAPuolijohdesulake€4,714.98
BUSSMANN KAF-2500 Erikoissulake, 2.5A, 600VAC | BD2ZLE KAF-2500Patruunan sulakkeet2.5kASulake€7,272.76
BUSSMANN KAF-1600 Erikoissulake, 1.6A, 600VAC | BD3GBA KAF-1600Patruunan sulakkeet1.6kASulake€4,785.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake KAF-1200, 1.2A, 600VAC
€4,714.98 / yksikkö