Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN KAC-350 puolijohdesulake, 350A, 600VAC | BC9DGJ

BUSSMANN KAC-350 puolijohdesulake, 350A, 600VAC

Varastossa
Tuote: BC9DGJ Malli: KAC-350

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€283.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus600 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Nykyinen arvostelu350A
Halkaisija2"
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus6.182 "
Valmistaja SarjaKAC
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea Pohjois-Amerikan sulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.891
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)15.7
Laivan leveys (cm)5.33

Tuotteen yksityiskohdat:

    • KAC-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaPituusHinta
BUSSMANN KAC-8 puolijohdesulake, nopea puhallus, 8A, 600VAC | BC8AEF KAC-8Patruunan terä8A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-110 puolijohdesulake, 110A, 600VAC | BC9CZE KAC-110Patruunan sulakkeet110A0.41 "5.14 "€228.17
BUSSMANN KAC-2 puolijohdesulake, 2A, 600VAC | BC9FWX KAC-2Patruunan sulakkeet2A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-10 puolijohdesulake, nopea puhallus, 10A, 600VAC | BC9JHW KAC-10Patruunan terä10A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-800 puolijohdesulake, 800A, 600VAC | BD2ELB KAC-800Patruunan sulakkeet800A2.5 "6.25 "€505.68
BUSSMANN KAC-3 puolijohdesulake, 3A, 600VAC | BD2QJV KAC-3Patruunan sulakkeet3A0.56 "2.875 "€55.88
BUSSMANN KAC-7 puolijohdesulake, 7A, 600VAC | BD2QLK KAC-7Patruunan sulakkeet7A0.56 "2.875 "€55.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN KAC-350 puolijohdesulake, 350A, 600VAC
€283.70 / yksikkö