Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCW-1 / 2E Sulake 1 / 2a -luokan piste Jcw 2750 / 5500vac | AE2MET 4YEX6

BUSSMANN JCW-1/2E sulake 1/2a luokkapiste Jcw 2750/5500vac

Varastossa
Tuote: AE2MET Malli: JCW-1/2ERistiviite: 4YEX6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€922.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaPT-sulake
Halkaisija1 9 / 16 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet1/2
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus60 kA (asym.) 40 kA (sym.)
Pituus7 5 / 16 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot2750 / 5500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)26.42
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN JCW-2E Sulake 2a -luokan piste Jcw 2750 / 5500vac | AE2MED 4YEW2 JCW-2E2€969.96
BUSSMANN JCW-3E Sulake 3a -luokan piste Jcw 2750 / 5500vac | AE2MEJ 4YEW7 JCW-3E3€970.12
BUSSMANN JCW-1E Sulake 1a -luokan piste Jcw 2750 / 5500vac | AE2MEP 4YEX3 JCW-1E1€993.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCW-1/2E sulake 1/2a luokkapiste Jcw 2750/5500vac
€922.82 / yksikkö