BUSSMANN JCL-B-18R Sulake 390a -luokka R-luokiteltu Jcl 4800vac | AE2MFD 4YEZ2

BUSSMANN JCL-B-18R sulake 390a, luokka R, Jcl 4800vac

Varastossa
Tuote: AE2MFD Malli: JCL-B-18RRistiviite: 4YEZ2

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,637.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaR-luokiteltu
Halkaisija3 1 / 3 "
ElementtiDual
Sulakevahvistimet390
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus80 kA (asym.) 50 kA (sym.)
Pituus19.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämättömyys
NopeusAikaviive
Jännitearvot4800 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.316
Laivan korkeus (cm)29.46
Laivan pituus (cm)51.05
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8535100020
AlkuperämaaDO

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliluokkaHalkaisijaIlmaisee / ei osoitaKeskeytysluokitusPituusHylkääminen / hylkääminenHinta
BUSSMANN JCL-18R Sulake 390a Luokka J Jcl 4800vac | AA9UNG 1FG69 JCL-18RmelamiiniJ3"Ei-indikoiva80 kA 4800 VAC15.75 "Hylkäämätön€3,658.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCL-B-18R sulake 390a, luokka R, Jcl 4800vac
€6,637.46 / yksikkö