Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JCK-B-9R keskijännitesulake, 200 A, 2.54 kVAC

Varastossa
Tuote: BD3GLE Malli: JCK-B-9R

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,751.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus2.540 kVAC
Nykyinen arvostelu200A
Indikaattorin tyyliAvaa sulake
Keskeytysluokitus80 kA, 50 kA
Pituus1.183ft.
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiR-nimellinen keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiR-nimellinen sulake
Jännite (AC)2.54 kVAC
Leveys1.068ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.51

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCK-B-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN JCK-B-12R Keskijännitesulake, 230A, 2.54kVAC | BC8DXN JCK-B-12R230A€1,751.97
BUSSMANN JCK-B-24R Keskijännitesulake, 450A, 2.54kVAC | BC8RVV JCK-B-24R450A€3,420.38
BUSSMANN JCK-B-6R Keskijännitesulake, 170A, 2.54kVAC | BC9WJF JCK-B-6R170A€1,535.02
BUSSMANN JCK-B-4R Keskijännitesulake, 130A, 2.54kVAC | BD3BQU JCK-B-4R130A€1,418.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCK-B-9R keskijännitesulake, 200 A, 2.54 kVAC
€1,751.97 / yksikkö