BUSSMANN JCD-5E Keskijännitesulake, Slow Blow, 5A, 2.4kVAC | BD4URU

BUSSMANN JCD-5E keskijännitesulake, hidas pala, 5A, 2.4 kVAC

Tuote: BD4URU Malli: JCD-5E
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€194.38 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus2.400 kVAC
Nykyinen arvostelu5A
Halkaisija0.8 "
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Keskeytysluokitus40 kA, 25 kA
Pituus4.5 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiE-luokiteltu keskijännitesulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiE-luokiteltu sulake
Jännite (AC)2.4 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan pituus (cm)290.32

Tuotteen yksityiskohdat:

    • JCD-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulaketyyppiKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN JCD-1E Erikoissulake, Keskijännite, E-luokitus, Aikaviive/Hidas isku, 2.4kVAC, 1A | BC8VTH JCD-1E1AAikaviive / hidas puhallus63 kA, 40 kA€194.38
BUSSMANN JCD-1/2E Keskijännitesulake, Slow Blow, 500mA, 2.4kVAC | BD2AEA JCD-1 / 2E500mAHidas isku100 kA, 63 kA€194.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JCD-5E keskijännitesulake, hidas pala, 5A, 2.4 kVAC
€194.38 / yksikkö