BUSSMANN HVJ-1/4 korkeajännitesulake, 250mA, 5kVAC

Varastossa
Tuote: BD2LLN Malli: HVJ-1/4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€42.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkeajännitteinen sulake
AC-jänniteluokitus5 kVAC
Nykyinen arvostelu250mA
Halkaisija0.81 "
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus5"
Valmistaja SarjaHV
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiKorkeajännitteinen sulake
Jännite (AC)5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HV-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulaketyyppiValmistaja SarjaHinta
BUSSMANN HVJ-1-1/2 korkeajännitesulake, 1.5A, 5kVAC | BC8FEL HVJ-1-1 / 25 kVAC1.5AAikaviive / hidas puhallusHV€42.13
BUSSMANN HVJ-2 korkeajännitesulake, hidas, 2A, 5kVAC | BC8MBU HVJ-25 kVAC2AHidas isku-€42.13
Tarjouspyyntö
BUSSMANN HVJ-A-1 korkeajännitesulake, aikaviive/hidas puhallus, 5kVAC | BC8RBV HVJ-A-15 kVAC-Aikaviive / hidas puhallusHV€43.37
BUSSMANN HVJ-1/2 korkeajännitesulake, 62mA, 5kVAC | BC8UZN HVJ-1/25 kVAC500mAHidas isku-€42.13
Tarjouspyyntö
BUSSMANN HVJ-1/16 suurjännitesulake, 4A, 5kVAC | BC8ZLN HVJ-1/165 kVAC62mAAikaviive / hidas puhallusHV€42.13
BUSSMANN HVJ-4 Keskijännitesulake, 4A, 5kVAC | BC9EHW HVJ-4-4AAikaviive / hidas puhallusHV€42.55
BUSSMANN HVJ-1/8 korkeajännitesulake, 125mA, 5k VAC | BD2CFG HVJ-1/85 kV AC125 mAAikaviive / hidas puhallusBussmann HV€139.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HVJ-1/4 korkeajännitesulake, 250mA, 5kVAC
€42.13 / yksikkö