BUSSMANN HLT-04-B5-P1-B sulakepidike, 4-napainen, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, musta | BD2CZF

BUSSMANN HLT-04-B5-P1-B sulakepidike, 4 napainen, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, musta

Tuote: BD2CZF Malli: HLT-04-B5-P1-B
€79.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

VäriMusta
Nykyinen arvostelu15A
ValaistusEi valaistu
AsennustyyliPystysuora reiän läpi
Napojen lukumäärä4 napaa
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakkeen pidin
Jännitearvot60 VDC, 125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HLT-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN HLT-04-B5-P1-B sulakepidike, 4 napainen, 15 A, 60 VDC, 125 VAC, musta
€79.46 / yksikkö