Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMW-1 nopeatoiminen sulake, 1 A, läpinäkyvä ikkuna, 125 VAC | AA9CYV 1CK76

BUSSMANN GMW-1 nopeasti toimiva sulake, 1 A, läpinäkyvä ikkuna, 125 VAC

Varastossa
Tuote: AA9CYV Malli: GMW-1Ristiviite: 1CK76

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelecom Protection Sulake
Rungon materiaaliMuovi
Vartalo tyyliPin
VärikoodiEi värikoodia
Halkaisija9 / 32 "
ElementtiYksi
Sulakevahvistimet1
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus35A 125 VAC
Pituus9 / 32 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GMW-telesuojasulake, joka on suunniteltu teollisuuslaitteiden suojaamiseen
    • Sisältää diallyyliftalaattirungon ja nupin
    • Voidaan asentaa HWA-pidikkeeseen, joka voidaan juottaa piiriin tai juottaa suoraan piiriin
    • Ominaisuudet: läpinäkyvä ikkuna, joka tarjoaa avoimen sulakeelementin visuaalisen määrityksen
    • UL tunnustettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetHinta
BUSSMANN GMW-1/4 nopeatoiminen sulake, 1/4 A, 125 VAC, ei-ilmaisu | AA9CYW 1CK83 GMW-1/41/4€17.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMW-1 nopeasti toimiva sulake, 1 A, läpinäkyvä ikkuna, 125 VAC
€17.76 / yksikkö