Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMC-5-R Sulake 5a Gmc 125vac - Pakkaus 5 | AA9CWP 1CK10

BUSSMANN GMC-5-R sulake 5a Gmc 125vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9CWP Malli: GMC-5-RRistiviite: 1CK10
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
€30.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gouldin pääsihteeristö, Littelfuse 239
Sulakevahvistimet5A
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus10 kA 125 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotPkg. MääräHinta
BUSSMANN GMC-1.5-R Sulake 1-1 / 2a Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CPY 1CJ47 GMC-1.5-R1.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC5€29.96
BUSSMANN GMC-1.6-R Sulake 1-6 / 10a Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC5€27.31
BUSSMANN GMC-100-R Sulake 100ma Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CQA 1CJ49 GMC-100-R100mA35A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€42.46
BUSSMANN GMC-10-R Sulake 10a Gmc 125vac - Pakkaus 5 | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200A 125 VAC125 VAC5€30.06
BUSSMANN GMC-125-R Sulake 125ma Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€40.65
BUSSMANN GMC-1-R Sulake 1a Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC5€29.66
BUSSMANN GMC-2.5-R Sulake 2-1 / 2a Gmc 250vac - Pakkaus 5 | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100A 250 VAC, 10kA 125 VAC250 VAC5€29.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMC-5-R sulake 5a Gmc 125vac - 5 kpl pakkaus
€30.36 /pakkaus