Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMA-800-R Sulake 800ma Gma 250vac - Pakkaus 5 | AE8QHV 6F096

BUSSMANN GMA-800-R sulake 800 ma Gma 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8QHV Malli: GMA-800-RRistiviite: 6F096

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Sulakevahvistimet800mA
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus35A 250 VAC, 10KA 125 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokituseräPituusJännitearvotPkg. MääräHinta
BUSSMANN GMA-1.25-R Sulake 1-1 / 4a Gma 250vac - Pakkaus 5 | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100A 250 VAC, 10kA 125 VACSulake20ft.250 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-10-R Sulake 10a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150A 125 VACSulake20ft.125 VAC5€2.79
BUSSMANN GMA-15-R Sulake 15a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150A 125 VACSulake20ft.125 VAC5€2.79
BUSSMANN GMA-3.15-R Sulake 3.15a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10 kA 125 VACSulake20ft.125 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-3.5-R Sulake 3-1 / 2a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510 kA 125 VACSulake20ft.125 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-300-R Sulake 300ma Gma 250vac - Pakkaus 5 | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35A 250 VAC, 10KA 125 VACSulake20ft.250 VAC5€3.42
BUSSMANN GMA-7-R Sulake 7a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200A 125 VACSulake20ft.125 VAC5€2.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMA-800-R sulake 800 ma Gma 250vac - 5 kpl pakkaus
€3.14 /pakkaus