Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GMA-250-R nopeatoiminen sulake, 0.25 A, 250 VAC, 5 kpl pakkaus | AE8QHR BK/GMA-250-R

BUSSMANN GMA-250-R nopeasti toimiva sulake, 0.25 A, 250 VAC, 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE8QHR Malli: GMA-250-RRistiviite: BK/GMA-250-R

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
AC-jänniteluokitus250V AC
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
YhteensopivaHTB-sarja
Nykyinen arvostelu250 mA
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Sulakevahvistimet250mA
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus10kA 125V AC, 35A 250V AC
Pituus20mm
Valmistaja SarjaBussmann GMA, Littelfuse 235, Mersen GGM
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Visuaalinen ilmaisuLasisulake
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.5
Laivan pituus (cm)2
Laivan leveys (cm)0.5
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann GMA-250-R nopeatoiminen sulake suojaa elektroniikkalaitteita ja autojärjestelmiä ylivirtatilanteilta. Se reagoi nopeasti ylivirtaolosuhteisiin katkaisemalla piirin ja estämällä komponenttien tai laitteiden vahingoittumisen.

Ominaisuudet:

  • Bussmann GMA-250-R -sulakkeessa on lasirunko visuaalista tilanilmaisua varten.
  • Siinä on hopeoidut päädyt eri sähköpiireihin kytkemistä varten.
  • Tämän nopeasti toimivan sulakkeen teho on 250 mA.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän sulakkeen keskeytysarvo?

A.

  • 35A 250 VAC: lla
  • 10kA 125VAC

K. Mikä on tämän Bussmann GMA-250-R -sulakkeen vasteaika?

A.

  • 60 minuuttia 135 prosentilla nimelliskapasiteetista
  • 2 minuuttia 200 prosentilla nimelliskapasiteetista

K. Miten nopeasti toimiva sulake eroaa hitaasti palavasta sulakkeesta?

V. Nopeasti toimiva sulake reagoi nopeasti ylivirtaolosuhteisiin, kun taas hitaasti palavalla sulakkeella on viivästetty vaste, mikä mahdollistaa lyhytkestoiset ylivirrat. Nopeasti toimivia sulakkeita käytetään sovelluksissa, joissa nopea suojaus on ratkaisevan tärkeää.

K. Mikä on tämän sulakkeen keskeytysarvo?

A.

  • 35A 250 VAC: lla
  • 10kA 125VAC

K. Mikä on Bussmann GMA-250-R -sulakkeen vasteaika?

A.

  • 60 minuuttia 135 %:lla nimelliskapasiteetista
  • 2 minuuttia 200 %:lla nimelliskapasiteetista

K. Miten nopeasti toimiva sulake eroaa hitaasti palavasta sulakkeesta?

V. Nopeasti toimiva sulake reagoi nopeasti ylivirtaolosuhteisiin, kun taas hitaasti palavalla sulakkeella on viivästetty vaste, mikä mahdollistaa lyhytkestoiset ylivirrat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokituseräPituusJännitearvotPkg. MääräHinta
BUSSMANN GMA-1.25-R Sulake 1-1 / 4a Gma 250vac - Pakkaus 5 | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100A 250 VAC, 10kA 125 VACSulake20ft.250 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-10-R Sulake 10a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150A 125 VACSulake20ft.125 VAC5€2.79
BUSSMANN GMA-15-R Sulake 15a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150A 125 VACSulake20ft.125 VAC5€2.79
BUSSMANN GMA-3.15-R Sulake 3.15a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10 kA 125 VACSulake20ft.125 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-3.5-R Sulake 3-1 / 2a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510 kA 125 VACSulake20ft.125 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-300-R Sulake 300ma Gma 250vac - Pakkaus 5 | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35A 250 VAC, 10KA 125 VACSulake20ft.250 VAC5€3.42
BUSSMANN GMA-7-R Sulake 7a Gma 125vac - Pakkaus 5 | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200A 125 VACSulake20ft.125 VAC5€2.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GMA-250-R nopeasti toimiva sulake, 0.25 A, 250 VAC, 5 kpl pakkaus
€18.41 /pakkaus