Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GDC-32MA Sulake 32ma Gdc 250vac - Pakkaus 5 | AD9PBE 4TWP1

BUSSMANN GDC-32MA sulake 32ma Gdc 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9PBE Malli: GDC-32MARistiviite: 4TWP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinMersen / Gould GDG
Sulakevahvistimet32mA
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus35A 250 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusAikaviive
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN GDC-1.25A Sulake 1-1 / 4a Gdc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BYF 1CD04 GDC-1.25A1.255€33.56
BUSSMANN GDC-1.6A Sulake 1-6 / 10a Gdc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BYG 1CD05 GDC-1.6A1-6 / 10A5€33.73
BUSSMANN GDC-100MA Sulake 100ma Gdc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BYH 1CD06 GDC-100MA100mA5€58.70
BUSSMANN GDC-125MA Sulake 125ma Gdc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BYJ 1CD07 GDC-125MA125mA5€54.99
BUSSMANN GDC-160MA Sulake 160ma Gdc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BYK 1CD08 GDC-160MA160mA5€53.72
BUSSMANN GDC-1A Sulake 1a Gdc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BYL 1CD09 GDC-1A1A5€33.95
BUSSMANN GDC-2.5A Sulake 2-1 / 2a Gdc 250vac - Pakkaus 5 | AA9BYM 1CD10 GDC-2.5A2.55€33.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GDC-32MA sulake 32ma Gdc 250vac - 5 kpl pakkaus
€62.61 /pakkaus