Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GDA-6.3A sulake 6-3/10a Gda 250vac - 5 kpl pakkaus | AA9BWB 1CC51

BUSSMANN GDA-6.3A sulake 6-3/10a Gda 250vac - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9BWB Malli: GDA-6.3ARistiviite: 1CC51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.28 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
Halkaisija5mm
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinMersen / Ferraz Shawmut GSD, Littelfuse 216
Sulakevahvistimet6-3 / 10A
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus1.5 kA 250 VAC
Pituus20ft.
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetPkg. MääräHinta
BUSSMANN GDA-1.25A Sulake 1-1 / 4a Gda 250vac - Pakkaus 5 | AA9BVM 1CC34 GDA-1.25A1.255€39.47
BUSSMANN GDA-1.6A Sulake 1-6 / 10a Gda 250vac - Pakkaus 5 | AA9BVN 1CC35 GDA-1.6A1-6 / 10A5€47.81
BUSSMANN GDA-125MA Sulake 125ma Gda 250vac - Pakkaus 5 | AA9BVP 1CC37 GDA-125MA125mA5€46.28
BUSSMANN GDA-160MA Sulake 160ma Gda 250vac - Pakkaus 5 | AA9BVQ 1CC38 GDA-160MA160mA5€40.60
BUSSMANN GDA-1A Sulake 1a Gda 250vac - Pakkaus 5 | AA9BVR 1CC39 GDA-1A1A5€50.47
BUSSMANN GDA-2.5A Sulake 2-1 / 2a Gda 250vac - Pakkaus 5 | AA9BVT 1CC40 GDA-2.5A2.55€47.96
BUSSMANN GDA-200MA Sulake 200ma Gda 250vac - Pakkaus 5 | AA9BVU 1CC41 GDA-200MA200mA5€47.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GDA-6.3A sulake 6-3/10a Gda 250vac - 5 kpl pakkaus
€63.28 /pakkaus