Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN GBB-V-9-R Cartridge Ceramic Fuse, Electronic Fast Blow, 250VAC/125VDC, Cylindrical | BD6BQJ

BUSSMANN GBB-V-9-R kasetin keraaminen sulake, elektroninen nopea puhallus, 250 VAC/125 VDC, sylinterimäinen

Varastossa
Tuote: BD6BQJ Malli: GBB-V-9-R

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen sulake
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu9A
Halkaisija6.35mm
Sulakkeen koko / ryhmä3AB (6.3 mm x 32 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus32.82mm
Valmistaja SarjaGBB
AsennustyyliPidike / pidike
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)250 VAC
Jännite (DC)125VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0032

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäPituusAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN GBB-V-4-R kasetti keraaminen sulake, elektroninen nopea puhallus, 250VAC/125VDC, sylinterimäinen | BC7YCP GBB-V-4-RLieriömäinen4A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmPidike / pidikeLeikata€17.47
BUSSMANN GBB-V-7-R kasetti keraaminen sulake, elektroninen nopea puhallus, 250VAC/125VDC, sylinterimäinen | BC7ZHZ GBB-V-7-RLieriömäinen7A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmPidike / pidikeLeikata€17.47
BUSSMANN GBB-V-2-R kasetti keraaminen sulake, elektroninen nopea puhallus, 250VAC/125VDC, sylinterimäinen | BC8TNZ GBB-V-2-RLieriömäinen2A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmPidike / pidikeLeikata€17.47
BUSSMANN GBB-10-R kasetti keraaminen sulake, elektroninen nopea puhallus, 250VAC/125VDC, sylinterimäinen | BC8VJT GBB-10-RLieriömäinen10A3AB (6.3 mm x 32 mm)31.75mmPidike / pidikeLeikata€15.94
BUSSMANN GBB-V-8-R keraaminen sulake, Fast Blow, 8A, 250VAC | BD2FYD GBB-V-8-RLieriömäinen8A3AB (6.3 x 32 mm)32.82mmSäilytyslaatikkoLeikata€17.47
BUSSMANN GBB-V-20-R kasetti keraaminen sulake, elektroninen nopea puhallus, 250VAC/125VDC, 20A | BD3ELC GBB-V-20-RSylinterimäinen lyijy20A3AB (6.3 mm x 32 mm)32.82mmLautakiinnitysaksiaalinen€17.47
BUSSMANN GBB-V-10-R keraaminen sulake, Fast Blow, 10A, 250VAC | BD3MQX GBB-V-10-RSylinterimäinen lyijy10A3AB (6.3 x 32 mm)32.82mmLautakiinnitysaksiaalinen€16.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN GBB-V-9-R kasetin keraaminen sulake, elektroninen nopea puhallus, 250 VAC/125 VDC, sylinterimäinen
€17.47 / yksikkö