Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-50A14FI Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 800VAC, 50A, Patruunasulake | BC9PLB

BUSSMANN FWP-50A14FI erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 800 VAC, 50 A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: BC9PLB Malli: FWP-50A14FI

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus800 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu50A
Halkaisija14.3mm
Sulakkeen koko / ryhmä14 mm x 51 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
Pituus50.8mm
Valmistaja SarjaFWP-14FI
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea kasettisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)800 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0226

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWP_14F-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräHinta
BUSSMANN FWP-40A14FI Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 800VAC, 40A, Kasettisulake | BC9WHZ FWP-40A14FI40APatruunan sulake€49.16
BUSSMANN FWP-15A14FI Erikoissulake, 15A, 800VAC | BD6EHK FWP-15A14FI15ASulake€29.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-50A14FI erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 800 VAC, 50 A, patruunasulake
€49.16 / yksikkö