Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-35A nopea sulake, 35 A, 1400 VAC | BD6AZM

BUSSMANN FWP-35A nopea sulake, 35 A, 1400 VAC

Varastossa
Tuote: BD6AZM Malli: FWP-35A

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus700V AC
Vartalo tyyliPatruunan terä
Nykyinen arvostelu35A
Tasajänniteluokitus700V DC-
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Valmistaja SarjaBussmann FWP-A/B
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea Pohjois-Amerikan sulake
NopeusHigh Speed
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Yksikköpaino4.319996 oz.
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännite (AC)700 VAC
Jännite (DC)700VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)2.84
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)4.57

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FWP-35A puolijohdesulaketta käytetään sähköjärjestelmissä suojaamaan herkkiä puolijohdelaitteita ylivirtaolosuhteilta. Se sopii erinomaisesti tehoelektroniikkaan, moottorikäyttöihin ja uusiutuvan energian järjestelmiin. Tämä sulake katkaisee nopeasti piirin, jos virta on liian suuri, mikä estää puolijohteiden vaurioitumisen ja varmistaa käyttöturvallisuuden.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä minun pitäisi tehdä, jos tämä BUSSMANN FWP-35A sulake pysähtyy ongelman vuoksi?

V. Selvitä ongelman syy ja korjaa se. Vaihda sulake tarvittaessa uuteen.

K. Kuinka vaihdan palaneen Bussmann FWP-35A -sulakkeen?

A. Kun vaihdat palaneen sulakkeen, varmista, että piiri on jännitteetön. Poista sitten palanut sulake pidikkeestään ja vaihda se uuteen samantyyppiseen sulakkeeseen.

K. Mikä on sulakkeen virranmittausarvon merkitys?

V. Suurimman virran jatkuva virtaus, jonka sulake pystyy käsittelemään ilman sulamista, on sulakkeen virran arvo.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusRungon materiaaliPituusValmistaja SarjaNopeusIrtisanomisen tyyppiVartalo tyyliHinta
BUSSMANN FWP-100A nopea sulake, 100 A, 250 VAC/DC | AA9JET 1DJ80 FWP-100A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu4.437 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59
BUSSMANN FWP-1000A nopea sulake, 1000 A, 250 VAC/DC | AA9PEK 1EH90 FWP-1000A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu7.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€1,874.16
BUSSMANN FWP-800A nopea sulake, 800 A, 140 W, 700 VAC/VDC, Lasikuitu | AA9QTR 1EP02 FWP-800A200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Lasikuitu6.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€543.26
BUSSMANN FWP-70B nopea sulake, 70 A, 250 VAC/DC | AE8QVB 6F422 FWP-70B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€139.36
BUSSMANN FWP-80B nopea sulake, 80 A, 250 VAC/DC | AE8QVC 6F423 FWP-80B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€289.14
BUSSMANN FWP-90B nopea sulake, 90 A, 250 VAC/DC | AE8QVD 6F424 FWP-90B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59
BUSSMANN FWP-100B nopea sulake, 100 A, 250 VAC/DC | AE8QVE 6F425 FWP-100B200 kA 700 VAC: lla, 50 kA 700 VDC: llä-Keraaminen4 13 / 32 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€131.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-35A nopea sulake, 35 A, 1400 VAC
€62.71 / yksikkö