Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWL-20A20FI erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 750VAC/750VDC, 20A, patruunasulake

Varastossa
Tuote: AX7NMM Malli: FWL-20A20FI

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
AC-jänniteluokitus750 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu20A
Tasajänniteluokitus750 VDC
Halkaisija20.5mm
Sulakkeen koko / ryhmä20 mm x 127 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Pituus127mm
Valmistaja SarjaFWK 750V: 5-60A
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea kasettisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)750 VAC
Jännite (DC)750VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.098

Tuotteen yksityiskohdat:

    • FWK 750V 5-60A -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäeräAsennustyyliTuotetyyppiIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN FWK-8A20F Erikoissulake, 8A, 750VAC | BC8TMG FWK-8A20FNopea sulakeKasetin sulakkeet8A20 mm x 127 mmSulakeSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeLeikata€130.03
BUSSMANN FWK-20A20F Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 750VAC/750VDC, 20A, Kasettisulake | BC9TYY FWK-20A20FNopea sulakeKasetin sulakkeet20A20 mm x 127 mmPatruunan sulakeSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeLeikata€138.52
BUSSMANN FWK-60A25F Erikoissulake, 60A, 750VDC | BD2QKZ FWK-60A25FVetosulakkeen linkkiPatruunan sulakkeet60A25 mm x 146 mmSulakeNastaNopea puolijohdesulakePultti alas€167.56
BUSSMANN FWK-5A20F Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 750VAC/750VDC, Kasettisulake | BD2VHZ FWK-5A20FNopea sulakeKasetin sulakkeet5A20 mm x 127 mmPatruunan sulakeSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeLeikata€138.52
BUSSMANN FWK-30A20F Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 750VAC/750VDC, 30A, Kasettisulake | BD3HJP FWK-30A20FNopea sulakeKasetin sulakkeet30A20 mm x 127 mmPatruunan sulakeSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeLeikata€138.52
BUSSMANN FWK-10A20F Erikoissulake, nopea, nopea, 750VAC/750VDC, kasettisulake | BD3JEH FWK-10A20FNopea sulakeKasetin sulakkeet10A20 mm x 127 mmPatruunan sulakeSäilytyslaatikkoNopea kasettisulakeLeikata€139.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWL-20A20FI erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 750VAC/750VDC, 20A, patruunasulake
€110.08 / yksikkö