Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWH5-016A nopea sulake, 16 A, 500 VAC/DC | AD9PAT 4TWL8

BUSSMANN FWH5-016A nopea sulake, 16 A, 500 VAC/DC

Varastossa
Tuote: AD9PAT Malli: FWH5-016ARistiviite: 4TWL8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaHigh Speed
Halkaisija1 / 4 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Sulakevahvistimet16
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus50 kA suuremmalla kuin = 20% pf
Pituus1.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot500 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)4.06
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusRungon materiaaliPituusValmistaja SarjaNopeusIrtisanomisen tyyppiVartalo tyyliHinta
BUSSMANN FWH-35A nopea sulake, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€136.76
BUSSMANN FWH-40A nopea sulake, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€126.20
BUSSMANN FWH-45B nopea sulake, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Keraaminen3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€126.20
BUSSMANN FWH-60A nopea sulake, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€228.14
BUSSMANN FWH-125A nopea sulake, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€153.92
BUSSMANN FWH-100A nopea sulake, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€93.37
BUSSMANN FWH-70A nopea sulake, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€139.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWH5-016A nopea sulake, 16 A, 500 VAC/DC
€61.74 / yksikkö