Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWH-200B nopea sulake, 200 A, 500 VAC/DC | AE8QUG 6F398

BUSSMANN FWH-200B nopea sulake, 200 A, 500 VAC/DC

Varastossa
Tuote: AE8QUG Malli: FWH-200BRistiviite: 6F398

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€162.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus500V AC
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaHigh Speed
Yhteensopiva1BS-sarja
Nykyinen arvostelu200A
Tasajänniteluokitus500V DC-
Halkaisija1 5 / 32 "
EAN5027590020916
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould A50P, Littelfuse L50S
Sulakevahvistimet200
Sulakkeen muotoiluEi hylkäämistä
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200kA 500V AC, 50kA 500V DC
Pituus3 5 / 8 "
Valmistaja SarjaA50QS, Bussmann FWH, Littelfuse L50S, Mersen A50P
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusHigh Speed
Visuaalinen ilmaisuEi osoita
Jännitearvot500 VAC/DC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)3
Laivan pituus (cm)9.09
Laivan leveys (cm)3
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann FWH-200B sulake on ihanteellinen teollisuuden, kaupallisen ja autoteollisuuden sovelluksiin suojaamaan piiriä ylivirtatilanteilta. Sitä käytetään diodien ja tyristorin kanssa säädettävänopeuksisissa asemissa, tasasuuntaajissa ja UPS:issä avautumaan sekunneissa tilapäisille ylikuormitusvirroille tai virtapiikeille altistumisesta.

Ominaisuudet:

  • Tässä sulakkeessa on pultattu runko, mikä helpottaa asennusta ja purkamista.
  • Siinä on yksi elementti ja se on toiminnallisesti sama kuin Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S.
  • Tämä ei-ilmaisusulake tarjoaa jopa 500 VAC / DC jännitteen vaatimuksen mukaan.
  • Siinä on keraaminen runko, joka takaa alhaisen kaarijännitteen ja minimaalisen energian läpipääsyn.
  • Katso myös Bussmann FWH-125A sulake lasikuiturakenne rakenteen jäykkyyden ja sähköeristyksen parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa Bussmann FWH-200B sulake?

A.

  • Katkaise virta ja valitse oikea sulake.
  • Avaa pidike, aseta sulake ja varmista tukeva istuvuus.
  • Sulje pidikkeen kansi ja palauta virta.
  • Varmista oikea toiminta toimintatestillä.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon sulaketta valittaessa?

A.

  • Yhdistä virta- ja jännitearvot.
  • Soveltuvuus laitetyyppiin.
  • Riittävä oikosulkuvirran käsittely.
  • Haluttu aika-virtavaste.
  • Ympäristöolosuhteet.
  • Sopiva sulakepitimen koko.

K. Kuinka estän tämän sulakkeen sähköisiltä vaaroilta ja oikosulkuilta?

A.

  • Noudata oikean asennuksen ohjeita.
  • Yhdistä sulakkeiden nimellisarvot piirin tarpeisiin.
  • Käytä kullekin komponentille sopivia sulakkeita.
  • Tarkista kulumisen, vaurioiden tai korroosion varalta.
  • Varmista puhtaat ja tukevat pidikkeen koskettimet.
  • Pysy sulakkeen kapasiteetin sisällä.
  • Suojaa suojakuorilla ympäristöltä.
  • Vaihda palaneet tai vaurioituneet sulakkeet välittömästi.
  • Hae asiantuntemusta monimutkaisiin asetuksiin.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeytysluokitusAC-jänniteluokitusRungon materiaaliPituusValmistaja SarjaNopeusIrtisanomisen tyyppiVartalo tyyliHinta
BUSSMANN FWH-35A nopea sulake, 35 A, 500 VAC/DC | AA9BHD 1BZ87 FWH-35A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€136.76
BUSSMANN FWH-40A nopea sulake, 40 A, 500 VAC/DC | AA9BHE 1BZ88 FWH-40A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€126.20
BUSSMANN FWH-45B nopea sulake, 45 A, 500 VAC/DC | AA9BHF 1BZ91 FWH-45B200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Keraaminen3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€126.20
BUSSMANN FWH-60A nopea sulake, 60 A, 500 VAC/DC | AA9EZN 1CV34 FWH-60A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.187 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€228.14
BUSSMANN FWH-125A nopea sulake, 125 A, 500 VAC/DC | AA9HLM 1DF55 FWH-125A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€153.92
BUSSMANN FWH-100A nopea sulake, 100 A, 500 VAC/DC | AA9MCY 1DX45 FWH-100A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€93.37
BUSSMANN FWH-70A nopea sulake, 70 A, 500 VAC/DC | AA9MCZ 1DX46 FWH-70A200 kA 500 VAC: lla, 50 kA 500 VDC: llä-Lasikuitu3.625 "-Nopea toiminta-Pultti päällä€139.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWH-200B nopea sulake, 200 A, 500 VAC/DC
€162.46 / yksikkö