Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FRS-R-7-1-2ID -varoke Rk5 Frs-r-id 7-1 / 2a 600vac / 300vdc | AC9CCQ 3FKK9

BUSSMANN FRS-R-7-1-2ID sulake Rk5 Frs-r-id 7-1/2a 600vac/300vdc

Varastossa
Tuote: AC9CCQ Malli: FRS-R-7-1-2IDRistiviite: 3FKK9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaRK5
Halkaisija13 / 16 "
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould TRS, Littlefuse FLSR
Sulakevahvistimet7.5
Sulakepidikkeen koodiP
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC: lla, 20 kA 300 VDC: llä
Pituus5"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
NopeusAikaviive
Jännitearvot600VAC / 300VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSulakevahvistimetSulakepidikkeen koodiPituusHinta
BUSSMANN FRS-R-10ID -sulake Rk5 Frs-r-id 10a 600vac / 300vdc | AC9CBZ 3FKJ2 FRS-R-10ID13 / 16 "10P5"€44.99
BUSSMANN FRS-R-12ID -sulake Rk5 Frs-r-id 12a 600vac / 300vdc | AC9CCA 3FKJ3 FRS-R-12ID13 / 16 "12P5"€36.87
BUSSMANN FRS-R-15ID -sulake Rk5 Frs-r-id 15a 600vac / 300vdc | AC9CCB 3FKJ4 FRS-R-15ID13 / 16 "15P5"€40.81
BUSSMANN FRS-R-17-1-2ID -sulake Rk5 Frs-r-id 17-1 / 2a 600vac / 300vdc | AC9CCC 3FKJ5 FRS-R-17-1-2ID13 / 16 "17.5P5"€46.84
BUSSMANN FRS-R-20ID -sulake Rk5 Frs-r-id 20a 600vac / 300vdc | AC9CCD 3FKJ6 FRS-R-20ID13 / 16 "20P5"€46.28
BUSSMANN FRS-R-25ID -sulake Rk5 Frs-r-id 25a 600vac / 300vdc | AC9CCE 3FKJ7 FRS-R-25ID13 / 16 "25P5"€47.03
BUSSMANN FRS-R-30ID -sulake Rk5 Frs-r-id 30a 600vac / 300vdc | AC9CCF 3FKJ8 FRS-R-30ID13 / 16 "30P5"€42.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FRS-R-7-1-2ID sulake Rk5 Frs-r-id 7-1/2a 600vac/300vdc
€47.38 / yksikkö