Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FNA-5 sulake 5a osoittaa Fna 125vac lasikuitua AA9EUL 1CT51

BUSSMANN FNA-5 sulake 5a Osoittaa Fna 125vac lasikuitua

Varastossa
Tuote: AA9EUL Malli: FNA-5Ristiviite: 1CT51

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliLasikuitu
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaTäydentävä
Halkaisija13 / 32 "
EAN5027590019989
ElementtiDual
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz GFN
Sulakevahvistimet5
Ilmaisee / ei osoitaIlmaisee
Keskeytysluokitus10 kA 125 VAC
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
Jännitearvot125 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.71
Laivan pituus (cm)0.94
Laivan leveys (cm)0.94
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetKeskeytysluokitusJännitearvotHinta
BUSSMANN FNA-1 sulake 1a osoittaa Fna 125vac lasikuitua AA9ETW 1CT20 FNA-1110 kA 125 VAC125 VAC€14.69
BUSSMANN FNA-1-1 / 2 Sulake 1-1 / 2a Osoittaa Fna 125vac | AA9ETX 1CT21 FNA-1-1 / 21.510 kA 125 VAC125 VAC€12.31
BUSSMANN FNA-1-1 / 4 Sulake 1-1 / 4a Osoittaa Fna 125vac | AA9ETY 1CT22 FNA-1-1 / 41.2510 kA 125 VAC125 VAC€12.31
BUSSMANN FNA-1-6 / 10 Sulake 1-6 / 10a Osoittaa Fna 125vac | AA9ETZ 1CT25 FNA-1-6 / 101-6/1010 kA 125 VAC125 VAC€23.40
BUSSMANN FNA-1/2 Sulake 1 / 2a Osoittaa Fna 250vac | AA9EUA 1CT28 FNA-1/21/235A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€11.68
BUSSMANN FNA-1/4 Sulake 1 / 4a Osoittaa Fna 250vac | AA9EUB 1CT29 FNA-1/41/435A 250 VAC, 10KA 125 VAC250 VAC€15.32
BUSSMANN FNA-10 Sulake 10a osoittaa Fna 125vac: n AA9EUC 1CT31 FNA-101010 kA 125 VAC125 VAC€15.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FNA-5 sulake 5a Osoittaa Fna 125vac lasikuitua
€18.75 / yksikkö