Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ED315M400 Erikoissulake, 415VAC | BC9HBQ

BUSSMANN ED315M400 erikoissulake, 415 VAC

Varastossa
Tuote: BC9HBQ Malli: ED315M400

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€191.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus415 VAC
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
Halkaisija38mm
Sulakkeen koko / ryhmäHRC
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus136mm
Valmistaja SarjaED
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiKorkean murtokapasiteetin sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)415 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2917

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ED -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaTyyppiHinta
BUSSMANN ED315 Erikoissulake, korkea repeämä, 415VAC, 315A, patruunateräsulake | BC7TVN ED315Patruunan sulakkeet315A38mm-€158.21
BUSSMANN ED400M500 korkean murtuman kasettisulake, 415VAC | BC8TLR ED400M500Patruunan terä-59mmBS88 Brittiläinen vakiosulake€272.01
BUSSMANN ED355 Erikoissulake, korkea repeämä, 415VAC, 355A, patruunateräsulake | BD3MEW ED355Patruunan sulakkeet355A38mmBS88 Brittiläinen vakiosulake€198.64
BUSSMANN ED250 matalajännitesulake, 250 A, 415 V | BD6AGE ED250Patruunan sulakkeet250A31mmSulake€141.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ED315M400 erikoissulake, 415 VAC
€191.60 / yksikkö