Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ED250 matalajännitesulake, 250 A, 415 V | BD6AGE

BUSSMANN ED250 matalajännitesulake, 250 A, 415 V

Varastossa
Tuote: BD6AGE Malli: ED250

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
Vartalo tyyliPatruunan sulakkeet
luokkaLuokka gG/gL
Nykyinen arvostelu250A
Halkaisija31mm
Sulakkeen koko / ryhmäHRC
Korkeus31mm
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus80 Kaic
Pituus136mm
Valmistaja SarjaED
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
ShapeKeskimmäiset pultatut etiketit
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiSulake
Jännite (AC)415 VAC
Jännitearvot415V
Leveys31mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1667
Laivan korkeus (cm)3.1
Laivan pituus (cm)13.6
Laivan leveys (cm)3.1

Tuotteen yksityiskohdat:

Bussmann ED250 Specialty sulake on tehokas sulake, joka on suunniteltu tarjoamaan luotettava ylivirtasuoja sähköntuotannossa, kuljetuksissa ja autoteollisuudessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on nopeasti toimivilla ja hitaasti palavilla sulakkeilla?

A. Nopeasti toimivat sulakkeet reagoivat nopeasti ylivirtatapahtumiin ja niitä käytetään piireissä, joissa on herkkiä komponentteja. Hitaasti palavat sulakkeet kestävät lyhytkestoisia ylivirtoja, ja niitä käytetään virtapiireissä, joissa on moottoreita tai käynnistysvirtoja.

K. Voinko vaihtaa sulakkeen korkeampaan sulakkeeseen?

V. Ei ole suositeltavaa vaihtaa sulaketta korkeamman nimellisarvon sulakkeeseen, koska se voi vaarantaa piirin suojauksen. Käytä aina sulaketta, jonka arvo on määritetty.

K. Voidaanko sulaketta käyttää rinnakkain virran kapasiteetin lisäämiseksi?

V. Rinnakkaissulakkeita ei yleensä suositella, koska se voi johtaa epätasaiseen virranjakoon sulakkeiden välillä ja vaarantaa suojauksen.

K. Onko sulakkeilla säilyvyysaika?

V. Sulakkeilla ei yleensä ole viimeistä käyttöpäivää, mutta ne tulee säilyttää asianmukaisissa olosuhteissa (poissa pölystä ja kosteudesta) niiden luotettavuuden varmistamiseksi.

K. Kuinka voin testata sulaketta nähdäkseni, toimiiko se edelleen?

A. Testaaksesi sulakkeen, käytä a yleismittari jatkuvuustilassa. Jos sulake on ehjä, sen vastus on alhainen. Jos se puhalletaan, se osoittaa ääretöntä vastusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluHalkaisijaTyyppiHinta
BUSSMANN ED315 Erikoissulake, korkea repeämä, 415VAC, 315A, patruunateräsulake | BC7TVN ED315Patruunan sulakkeet315A38mm-€158.21
BUSSMANN ED400M500 korkean murtuman kasettisulake, 415VAC | BC8TLR ED400M500Patruunan terä-59mmBS88 Brittiläinen vakiosulake€272.01
BUSSMANN ED315M400 Erikoissulake, 415VAC | BC9HBQ ED315M400Patruunan sulakkeet-38mmBS88 Brittiläinen vakiosulake€191.60
BUSSMANN ED355 Erikoissulake, korkea repeämä, 415VAC, 355A, patruunateräsulake | BD3MEW ED355Patruunan sulakkeet355A38mmBS88 Brittiläinen vakiosulake€198.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN ED250 matalajännitesulake, 250 A, 415 V
€141.92 / yksikkö