Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CPDB-2 Cover Touch -suojakotelo | AD3ATQ 3XH81

BUSSMANN Kosketussuojattu CPDB-2 kansi

Varastossa
Tuote: AD3ATQ Malli: CPDB-2Ristiviite: 3XH81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräValinnainen kansi
Napojen lukumäärä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräHinta
BUSSMANN CPDB-1 Suojakotelo Touch Safe | AD3ATP 3XH80 CPDB-12€10.63
BUSSMANN CPDB-3 -kannen kosketusnäyttö | AD3ATR 3XH82 CPDB-33€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Kosketussuojattu CPDB-2 kansi
€12.17 / yksikkö