BUSSMANN CC12H4A-TR pinta-asennussulake, 4A, 63VDC

Tuote: CD6XGQ Malli: CC12H4A-TR

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
Nykyinen arvostelu4A
Tasajänniteluokitus63 VDC
Sulakkeen koko / ryhmä1206 (metrinen 3216)
SulaketyyppiAikaviive / hidas puhallus
Korkeus0.6mm
Keskeytysluokitus50A
Pituus3.2mm
Maks. Käyttölämpötila125 astetta C
Valmistaja SarjaCC12H
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
PakkausLeikkaa teippi
TuotetyyppiSMD-sulakkeet
vastus30 XNUMX MOhms
Jännite (DC)63VDC
Leveys1.6mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CC12H-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräPakkausvastusHinta
BUSSMANN CC12H2.5A-TR pinta-asennussulake, hidas puhallus, 2.5A, 63VDC, 3000 pakkaus | CD6XFY CC12H2.5A-TR2.5A1206 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela70 XNUMX MOhms-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CC12H1A-TR pinta-asennussulake, hidas, 1A, 63VDC, 3000 pakkaus | CD6XHH CC12H1A-TR1A1206 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela350 XNUMX MOhms-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CC12H1.5A-TR Pinta-asennussulake, 1.5A, 63VDC | CD6XJQ CC12H1.5A-TR1.5A1206 (metrinen 3216)Aikaviive / hidas puhallusSulakkeetLeikkaa teippi178 XNUMX MOhms-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN CC12H2A-TR pinta-asennussulake, hidas puhallus, 2A, 63VDC, 3000 pakkaus | CD6XKA CC12H2A-TR2A1206 SulakekokoHidas iskuPinta-asennussulakeLeikkaa teippi, hiirikela, kela100 XNUMX MOhms-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CC12H4A-TR pinta-asennussulake, 4A, 63VDC