Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN CB221-10 Autokatkaisija Cb221 10a 12v | AE4GLG 5KDL9

BUSSMANN CB221-10 autojen katkaisija Cb221 10a 12v

Varastossa
Tuote: AE4GLG Malli: CB221-10Ristiviite: 5KDL9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomotive katkaisija
Ampeeria10
Syvyys0.25 "
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinATC-sulake
Korkeus0.25 "
Keskeytysluokitus150 A @ 14 VDC
MateriaaliKestomuovia, jossa on metallimetalli
AsennusLiitä
Nollaa tyyppiautomaattisesti
TerminaaliliitäntäTerä
Jännite12
Leveys0.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)15.39
Laivan leveys (cm)7.14
HS-koodi8536200040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerminaaliliitäntäAmpeeriaSyvyysJänniteLeveysToiminnallisesti yhtä suuri kuinKorkeusKeskeytysluokitusHinta
BUSSMANN CB1911-20 Autokatkaisija Cb1911 20a | AE4GKT 5KDK6 CB1911-20Terä200.36 "121.3 "-0.38 "300 A @ 14 VDC€28.05
BUSSMANN CB1911-30 Autokatkaisija Cb1911 30a | AE4GKU 5KDK7 CB1911-30Terä300.36 "121.3 "-0.38 "300 A @ 14 VDC€28.05
BUSSMANN CB1911-40 Autokatkaisija Cb1911 40a | AE4GKV 5KDK8 CB1911-40Terä400.36 "121.3 "-0.38 "300 A @ 14 VDC€28.05
BUSSMANN CB1911-50 Autokatkaisija Cb1911 50a | AE4GKW 5KDK9 CB1911-50Terä500.36 "121.3 "-0.38 "300 A @ 14 VDC€28.05
BUSSMANN CB211-10 Autokatkaisija Cb211 10a 14v | AE4GKX 5KDL0 CB211-10Terä100.25 "140.5 "ATM-sulake0.25 "150 A @ 14 VDC€12.51
BUSSMANN CB211-15 Autokatkaisija Cb211 15a 14v | AE4GKY 5KDL1 CB211-15Terä150.25 "140.5 "ATM-sulake0.25 "225 A @ 14 VDC€12.51
BUSSMANN CB211-20 Autokatkaisija Cb211 20a 14v | AE4GKZ 5KDL2 CB211-20Terä200.25 "140.5 "ATM-sulake0.25 "225 A @ 14 VDC€12.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN CB221-10 autojen katkaisija Cb221 10a 12v
€13.52 / yksikkö