Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C5268-3 moduulilohko | AA9UNM 1FH65

BUSSMANN C5268-3 Moduulilohko

Varastossa
Tuote: AA9UNM Malli: C5268-3Ristiviite: 1FH65

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakelohko
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeerialue0 ja 200
Tasajänniteluokitus600 VDC
Sulakkeen muotoilukatettu
SulaketyyppiModulaarinen / pääte ja kaapeli
Sulake UL-luokkaCC
Korkeus1"
Pituus0.31 "
Maks. Vahvistimet200
AsennustyyliPultti alas
Napojen lukumäärä1
Leveys0.31 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0383
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)32.26
HS-koodi8536908085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetHinta
BUSSMANN C5268-5 -moduulilohko | AA9UNN 1FH67 C5268-5100€36.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C5268-3 Moduulilohko
€23.93 / yksikkö