Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN C14G40S Sulakelinkki, Slow Blow, 51mm pituus, 40A, 500VAC, 10 kpl | BD3LWN

BUSSMANN C14G40S sulakelinkki, hidas puhallus, pituus 51 mm, 40A, 500 VAC, 10 kpl

Varastossa
Tuote: BD3LWN Malli: C14G40S

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€30.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus500 VAC
Vartalo tyyliKasetti
Nykyinen arvostelu40A
Halkaisija14mm
Sulakkeen koko / ryhmä14 x 51 mm
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
Pituus51mm
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulakevarsi
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiBS88 Brittiläinen vakiosulake
Jännite (AC)500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0208

Tuotteen yksityiskohdat:

    • C14G-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluJännite (AC)Hinta
BUSSMANN C14G32 Sulakelinkki, Slow Blow, 51mm pituus, 32A, 500VAC, 10 kpl | BC9FWP C14G32-32A500 VAC€25.28
BUSSMANN C14G10S sulakelinkki, Slow Blow, 51mm pituus, 10A, 690VAC, 10 kpl | BD2WHA C14G10S690 VAC10A690 VAC€30.68
BUSSMANN C14G1 Sulakelinkki, Slow Blow, 51mm pituus, 1A, 690VAC, 10 kpl | BD2ZBE C14G1-1A690 VAC€25.22
BUSSMANN C14G20S Sulakelinkki, Slow Blow, 51mm pituus, 20A, 690VAC, 10 kpl | BD3LBR C14G20S690 VAC20A690 VAC€30.68
BUSSMANN C14G6S Sulakelinkki, Slow Blow, 51mm pituus, 6A, 690VAC, 10 kpl | BD4YYR C14G6S690 VAC6A690 VAC€30.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN C14G40S sulakelinkki, hidas puhallus, pituus 51 mm, 40A, 500 VAC, 10 kpl
€30.68 / yksikkö