BUSSMANN BK/GMT-18/100A erikoissulake, 180 mA, 125 VAC

Tuote: CD6XFV Malli: BK/GMT-18/100A

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeet
AC-jänniteluokitus125 VAC
Vartalo tyyliLitteän rungon teräsulakkeet
Nykyinen arvostelu180mA
Tasajänniteluokitus60 VDC
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus0.127 "
Indikaattorin tyyliKevät kuormattu
Keskeytysluokitus300A
Pituus0.81 "
Valmistaja SarjaGMT
AsennustyyliNapsauta sisään
PakkausPääosa
TuotetyyppiSulake Irrota nopeasti toimiva sulake
Irtisanomisen tyyppiQuick Connect
TyyppiHälytys tietoliikennettä osoittava sulake
Jännite (AC)125 VAC
Jännite (DC)60VDC
Leveys0.585 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GMT-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräHinta
BUSSMANN BK/GMT-3-1/2A Specialty Fuse, 3.5A, 125VAC | CD6XFR BK/GMT-3-1/2A3.5A450ASulakkeet-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMT-DUMMY Specialty Fuse, Fast Blow, 125VAC/60VDC, Flat Body Blade Fuse | CD6XFU BK/GMT-DUMMY-300ASulake-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMT-1/4A Specialty Fuse, 250mA, 125VAC | CD6XGD BK/GMT-1/4A250mA300ASulakkeet-
Tarjouspyyntö
BUSSMANN BK/GMT-65/100A Specialty Fuse, 650mA, 125VAC | CD6XJN BK/GMT-65/100A650mA450ASulakkeet-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BK/GMT-18/100A erikoissulake, 180 mA, 125 VAC