Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN BBS-25 teollisuus- ja sähkösulake, 25A, 48VAC | BD2RXM

BUSSMANN BBS-25 teollisuus- ja sähkösulake, 25A, 48VAC

Varastossa
Tuote: BD2RXM Malli: BBS-25

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen sulake
AC-jänniteluokitus48 VAC
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu25A
Halkaisija0.41 "
Sulakkeen koko / ryhmä5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus10kA
Pituus1.38 "
Valmistaja SarjaBBS
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiTeollisuuden sulakkeet
Irtisanomisen tyyppiLeikata
TyyppiKuituholkkisulake
Jännite (AC)48 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054

Tuotteen yksityiskohdat:

    • BBS-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusAC-jänniteluokitusVartalo tyyliValmistaja SarjaIrtisanomisen tyyppiTyyppiJännite (AC)LeveysHinta
BUSSMANN KTS-B-30 Teollisuus- ja sähkösulake, 30A, 600VAC | BC8LHL KTS-B-305"600 VACKasetin sulakkeetKTS-BLeikataNopeasti toimiva sulake600 VAC-€85.49
BUSSMANN KWS-R-500 Teollisuus- ja sähkösulake, 500A, 600VAC | BC9UCN KWS-R-500-600 VACPatruunan sulakkeetKWS-RVeitsen terä-600 VAC-€1,259.37
BUSSMANN KLU-1500 Teollisuus- ja Sähkösulake, 1.5KA, 600VAC | BC9WJJ KLU-150010.75 "600 VACPatruunan sulakkeetKLUVeitsen terägeneral600 VAC3"€923.08
BUSSMANN KTK-R-5BC Teollisuus- ja sähkösulake, 5A, 600VAC | BD3HUR KTK-R-5BC-600 VACKasetin sulakkeetKTK-RLeikata-600 VAC-€33.01
BUSSMANN MIJ-15 Teollisuus- ja sähkösulake, 15A, 250VAC | BD3YQD MIJ-151.5 "250 VACKasetin sulakkeet-Leikata-250 VAC-€25.79
BUSSMANN KWS-R-5 Teollisuus- ja sähkösulake, 5A, 600VAC | BD4CKL KWS-R-5--Patruunan sulakkeet-Veitsen terä-600 VAC-€58.46
BUSSMANN C10G6 Teollisuus- ja sähkösulake, 6A, 500VAC | BD4DJC C10G638mm-Kasetin sulakkeetC10GLeikata-500 VAC-€14.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN BBS-25 teollisuus- ja sähkösulake, 25A, 48VAC
€17.45 / yksikkö