Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN ALS-300A Erikoissulake, 300A, 36VDC | BC9VLJ

BUSSMANN Erikoissulake ALS-300A, 300A, 36VDC

Varastossa
Tuote: BC9VLJ Malli: ALS-300A

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Nykyinen arvostelu300A
Halkaisija26.85mm
Sulakkeen koko / ryhmäALS
SulaketyyppiNormaali / normaali puhallus
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus95.3mm
Valmistaja SarjaALS
AsennustyyliNasta
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
Jännite (DC)36VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluPituusHinta
BUSSMANN ALS-200B Sulake, 200A, 125V | BD3HTQ ALS-200B--€83.25
BUSSMANN ALS-350B Erikoissulake | BD3HTR ALS-350B--€83.25
BUSSMANN ALS-175 Erikoissulake, Pultit alas sulakenauha, Medium Blow, 130VDC, 175A | BD3LLZ ALS-175175A88.9mm€83.25
BUSSMANN ALS-225B Erikoissulake, 225A, 125V | BD4NGE ALS-225B--€83.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN Erikoissulake ALS-300A, 300A, 36VDC
€143.75 / yksikkö