Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGU-60GP lasisulake, Fast Blow, koko 10.3 x 38.1 mm, 60A, 32VAC, 10 kpl | BC8GAX

BUSSMANN AGU-60GP lasisulake, nopea puhallus, koko 10.3 x 38.1 mm, 60 A, 32 VAC, 10 kpl

Varastossa
Tuote: BC8GAX Malli: AGU-60GP

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLasisulake
AC-jänniteluokitus32 VAC
Vartalo tyyliLieriömäinen
Nykyinen arvostelu60A
Halkaisija0.41 "
Sulakkeen koko / ryhmä5AG (10.3 x 38.1 mm)
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Pituus1.5 "
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
TuotetyyppiLasiputken holkkisulake
Irtisanomisen tyyppiLeikata
Jännite (AC)32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125

Tuotteen yksityiskohdat:

    • AGU-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäAsennustyyliJännite (AC)Hinta
BUSSMANN AGU-35 lasisulake, nopea puhallus, koko 10.3 x 38.1 mm, 35A, 32VAC, 10 kpl | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Säilytyslaatikko32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-40GP lasisulake, Fast Blow, koko 10.3 x 38.1 mm, 40A, 32VAC, 10 kpl | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Säilytyslaatikko32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-15 patruunalasisulake, holkkisulake, nopea puhallus, 32VAC, 15A, sylinterimäinen | BC9CKV AGU-15-15A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Pidike / pidike32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-50GP lasisulake, Fast Blow, koko 10.3 x 38.1 mm, 50A, 32VAC, 10 kpl | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Säilytyslaatikko32 VAC€10.67
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Patruunalasisulake, Holkkisulake, Fast Blow, 32VAC, 50A, Sylinterimäinen | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Pidike / pidike32 VAC€17.03
BUSSMANN AGU-40 kasettilasisulake, holkkisulake, nopea puhallus, 32VAC, 40A, sylinterimäinen | BD3RTZ AGU-40-40A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Pidike / pidike32 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-20GP patruunalasisulake, holkkisulake, nopea puhallus, 32VAC, 20A, sylinterimäinen | BD3XLY AGU-20GP32 VAC20A5AG kääpiö (10.3 mm x 38.1 mm)Pidike / pidike32 VAC€10.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGU-60GP lasisulake, nopea puhallus, koko 10.3 x 38.1 mm, 60 A, 32 VAC, 10 kpl
€10.67 / yksikkö