Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN AGU-30 Sulake 30a Ei-osoittava kääpiö Agu 32v | AA9JEK 1DJ25

BUSSMANN AGU-30 Sulake 30a Ilmoittamaton kääpiö Agu 32v

Varastossa
Tuote: AA9JEK Malli: AGU-30Ristiviite: 1DJ25

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNopeasti toimiva kääpiösulake
Rungon materiaaliLasi
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaKääpiö
Halkaisija13 / 32 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz Shawmut GGU
Sulakevahvistimet30
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
KeskeytysluokitusEi sovellettavissa
Pituus1.5 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäys
Jännitearvot32 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi8536100020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulakevahvistimetJännitearvotHinta
BUSSMANN AGU-10 Sulake 10a Ei-osoittava kääpiö Agu 32v | AA9JEF 1DJ19 AGU-101032 VAC€6.08
BUSSMANN AGU-2 Sulake 2a Ei-osoittava kääpiö Agu 250v | AA9JEG 1DJ21 AGU-22250 VAC€6.64
BUSSMANN AGU-20 Sulake 20a Ei-osoittava kääpiö Agu 32v | AA9JEH 1DJ22 AGU-202032 VAC€7.06
BUSSMANN AGU-25 Sulake 25a Ei-osoittava kääpiö Agu 32v | AA9JEJ 1DJ23 AGU-252532 VAC€7.06
BUSSMANN AGU-5 Sulake 5a Ei-osoittava kääpiö Agu 32vac | AA9JEL 1DJ29 AGU-5532 VAC€7.35
BUSSMANN AGU-50 Sulake 50a Ei-osoittava kääpiö Agu 32v | AA9JEM 1DJ30 AGU-505032 VAC€6.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN AGU-30 Sulake 30a Ilmoittamaton kääpiö Agu 32v
€5.92 / yksikkö