Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN A3354710 -sulakkeen pidike | AD3ATM 3XH78

BUSSMANN A3354710 Sulakepidike

Varastossa
Tuote: AD3ATM Malli: A3354710Ristiviite: 3XH78

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€212.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakkeen pidike
Suorittaa loppuunNikkelöity
MateriaaliKupariseos
Maks. Vahvistimet200
Maks. Jännite38,000 VAC
Kiinnitysreikä Dia.50.80mm
AsennustyyppiRuuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.91
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8538908080
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN A3354710 Sulakepidike
€212.85 / yksikkö