Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN A203507 Esteliitin, 30A, 300V

Varastossa
Tuote: BD4AHC Malli: A203507

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
VäriMusta
Väri / viimeistelyMusta
Nykyinen arvostelu30A
syttyväUL 94 V-0
Korkeus19.3mm
KoteloTermoplastinen (TP)
Maks. Käyttölämpötila105 astetta C
Valmistaja SarjaA2
Min. Käyttölämpötila-40 astetta C
AsennuskulmaSuoraan
Asemien lukumäärä7 Asema
Rivien määrä1 rivi
PakkausPääosa
Piki9.53mm
Platingsinkki
TuotetyyppiEstepäätteet
Irtisanomisen tyyppiRuuvi
TyyppiRuuviliittimet
Jännite300V
Jännitearvot300V
Leveys16.5mm
Lankamittari Max12AWG
Lankamittari Min22AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • A2-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoteloIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN A20221504 Liitin, 30A, Termoplastinen, Musta, 50 kpl | BC7VZM A20221504kestomuoviReiän läpi€9.24
Tarjouspyyntö
BUSSMANN A207205R66 riviliitin, 30A, termoplastinen, musta, 100 kpl | BC8AAX A207205R66kestomuoviReiän läpi€4.20
Tarjouspyyntö
BUSSMANN A20220507 Liitin, 30A, Termoplastinen, Musta, 100 kpl | BC8GAP A20220507kestomuoviReiän läpi€2.79
Tarjouspyyntö
BUSSMANN A20410707 Liitin, 30A, Termoplastinen, Musta, 50 kpl | BC8MRM A20410707kestomuoviLankakääre€5.29
Tarjouspyyntö
BUSSMANN A201107 Suojaliitin, 30A, 300V | BC8TBG A201107Termoplastinen (TP)Lankakääre€4.52
BUSSMANN A207214 Barrier Terminal Block, 30A, 300V | BC8TGX A207214Termoplastinen (TP)Reiän läpi€9.01
BUSSMANN A20731707WR riviliitin, 30A, termoplastinen, musta, 50 kpl | BC9KYP A20731707WRkestomuoviReiän läpi€15.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN A203507 Esteliitin, 30A, 300V
€4.52 / yksikkö