BUSSMANN 5.5VFNHA6R sulakelinkki, 6A, 5.5kVAC | BD2ZGR

BUSSMANN 5.5VFNHA6R sulakelinkki, 6A, 5.5kVAC

Tuote: BD2ZGR Malli: 5.5VFNHA6R
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,072.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulakevarsi
AC-jänniteluokitus5.500 kVAC
Nykyinen arvostelu6A
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiEi-vakiokasetti
TyyppiMoottorin sulakkeen linkki
Jännite (AC)5.5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.506
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)1023.62
Laivan leveys (cm)198.12

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VFNH-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 5.5VFNHA4R sulakelinkki, 4A, 5.5kVAC | BC8QMP 5.5 VFNHA4R4A€1,005.71
BUSSMANN 5.5VFNHA3R sulakelinkki, 3A, 5.5kVAC | BC9BHQ 5.5 VFNHA3R3A€863.46
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 5.5VFNHA6R sulakelinkki, 6A, 5.5kVAC
€1,072.60 / yksikkö