Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M6149 Semiconductor Fuse, Fast Blow, 1.1kA, 690VAC | BD4MDX

BUSSMANN 170M6149 puolijohdesulake, nopea puhallus, 1.1 kA, 690 VAC

Varastossa
Tuote: BD4MDX Malli: 170M6149

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€990.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu1.1kA
Tasajänniteluokitus1.250 k VDC
SulaketyyppiNopea isku
Korkeus76mm
Keskeytysluokitus100kA
Pituus81mm
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC
Jännite (DC)1.25 kVDC
Leveys90mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3105

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M-tyyppinen TN-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M6190 Puolijohdesulake, 400A, 690VAC | BC8AAF 170M6190400A€621.85
BUSSMANN 170M4192 Puolijohdesulake, 350A, 690VAC | BC8HXW 170M4192350A€459.08
BUSSMANN 170M2668 Puolijohdesulake, 250A, 690VAC | BC8NFK 170M2668250A€149.94
BUSSMANN 170M6150 Puolijohdesulake, 1.25kA, 690VAC | BC8QMH 170M61501.25kA€920.51
BUSSMANN 170M3190 Puolijohdesulake, 80A, 690VAC | BC8XHP 170M319080A€348.01
BUSSMANN 170M3197 Puolijohdesulake, 350A, 690VAC | BC8XHQ 170M3197350A€433.31
Tarjouspyyntö
BUSSMANN 170M6194 Puolijohdesulake, 630A, 690VAC | BC8XNQ 170M6194630A€647.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M6149 puolijohdesulake, nopea puhallus, 1.1 kA, 690 VAC
€990.97 / yksikkö