Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M3391 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 100A, neliömäinen teräsulake | BD3HNE

BUSSMANN 170M3391 erikoissulake, nopea, 690 VAC, 100 A, neliömäinen teräsulake

Varastossa
Tuote: BD3HNE Malli: 170M3391
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
€397.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu100A
Valmistaja Sarja170M tyyppi KN
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1786

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M Type KN -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvostelueräAsennustyyliIrtisanomisen tyyppiHinta
BUSSMANN 170M3390 Erikoissulake, 80A, 690VAC | BC8DYT 170M339080ASulakeNastaPultti alas€397.26
BUSSMANN 170M5440 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 315A, neliömäinen teräsulake | BC8GAC 170M5440315ATerän sulakeRuuviKierretulppa€526.97
BUSSMANN 170M4394 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 450A, neliömäinen teräsulake | BC8HXY 170M4394450ATerän sulakeRuuviKierretulppa€492.28
BUSSMANN 170M5392 Erikoissulake, nopea, 690VAC/690VDC, 400A, neliömäinen teräsulake | BC8QMF 170M5392400ATerän sulakeRuuviKierretulppa€450.18
BUSSMANN 170M6343 Erikoissulake, 550A, 690VAC | BC8VLK 170M6343550ASulakeRuuviKierretulppa€618.58
BUSSMANN 170M6496 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 800A, neliömäinen teräsulake | BC8VLL 170M6496800ATerän sulakeRuuviKierretulppa€1,015.14
BUSSMANN 170M5438 Erikoissulake, 250A, 690VAC | BC8XNL 170M5438250ASulakeRuuviKierretulppa€526.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M3391 erikoissulake, nopea, 690 VAC, 100 A, neliömäinen teräsulake
€397.26 / yksikkö