BUSSMANN 170M2709 Puolijohdesulake, 32A, 690VAC | BD3LLC

BUSSMANN 170M2709 puolijohdesulake, 32A, 690VAC

Varastossa
Tuote: BD3LLC Malli: 170M2709

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€178.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu32A
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0994
Laivan korkeus (cm)162.56
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)76.2

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M tyyppi 00BTN -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluHinta
BUSSMANN 170M2763 Puolijohdesulake, 80A, 690VAC | BC8NFL 170M276380A€211.37
BUSSMANN 170M2770 Puolijohdesulake, 350A, 690VAC | BC9VGX 170M2770350A€263.15
BUSSMANN 170M2771 Puolijohdesulake, 400A, 690VAC | BC9VGY 170M2771400A€271.74
BUSSMANN 170M2758 Puolijohdesulake, 25A, 690VAC | BD2KRR 170M275825A€189.17
BUSSMANN 170M2710 Puolijohdesulake, 40A, 690VAC | BD3CLN 170M271040A€184.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M2709 puolijohdesulake, 32A, 690VAC
€178.79 / yksikkö