Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 170M1372 Erikoissulake, High Speed, Fast Blow, 690VAC, 315A, Square Body Blade Sulake | BD4EFC

BUSSMANN 170M1372 erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 690 VAC, 315 A, neliömäinen teräsulake

Varastossa
Tuote: BD4EFC Malli: 170M1372

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTerän sulake
AC-jänniteluokitus690 VAC
Vartalo tyyliNeliön muotoiset runkosulakkeet
Nykyinen arvostelu315A
Sulakkeen koko / ryhmäDIN 43
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIndikaattorilla
Keskeytysluokitus200A
Pituus100ft.
Valmistaja Sarja170M tyyppi 80
AsennustyyliNasta
PakkausPääosa
TuotetyyppiNopea neliösulake
Irtisanomisen tyyppiPultti alas
TyyppiNopea sulake
Jännite (AC)690 VAC
Leveys54mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1347

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 170M Type 80 -sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäKorkeusKeskeytysluokituseräPituusLeveysHinta
BUSSMANN 170M1364 Erikoissulake, 50A, 690VAC | BC7VYV 170M136450A---Sulake--€89.04
BUSSMANN 170M2613 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 80A, neliömäinen teräsulake | BC7VYW 170M261380A---Terän sulake--€161.09
BUSSMANN 170M3012 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 100A, neliömäinen teräsulake | BC8DYP 170M3012100A---Terän sulake--€248.41
BUSSMANN 170M6021 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 2kA, neliömäinen teräsulake | BC8GAD 170M60212kA---Terän sulake--€839.16
BUSSMANN 170M1363 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 40A, neliömäinen teräsulake | BC8NFH 170M136340A---Terän sulake--€100.02
BUSSMANN 170M1365 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 63A, neliömäinen teräsulake | BC8QHN 170M136563A---Terän sulake--€89.48
BUSSMANN 170M1359 Erikoissulake, nopea, 690VAC, 16A, neliömäinen teräsulake | BC8ZGD 170M135916A---Terän sulake--€102.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 170M1372 erikoissulake, nopea, nopea puhallus, 690 VAC, 315 A, neliömäinen teräsulake
€126.04 / yksikkö