BUSSMANN 17.5CAV4 Keskijännitesulake, 4A, 17.5kVAC | BD3PPK

BUSSMANN 17.5CAV4-keskijännitesulake, 4A, 17.5kVAC

Tuote: BD3PPK Malli: 17.5CAV4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€609.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskijännitesulake
AC-jänniteluokitus17.500 kVAC
Nykyinen arvostelu4A
Sulakkeen koko / ryhmä8 CAV
Indikaattorin tyyliHyökkääjän tappi
Valmistaja SarjaCAV
PakkausPääosa
TuotetyyppiJännitteen ja lisämuuntajan sulakelinkki
Irtisanomisen tyyppiKasetti (ei vakio)
TyyppiMuuntajan sulake
Jännite (AC)17.5 kVAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6945
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)561.34
Laivan leveys (cm)104.14

Tuotteen yksityiskohdat:

    • CAV-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 17.5CAV10 Keskijännitesulake, 10A, 17.5kVAC | BD2FLY 17.5 CAV1017.500 kVAC10A8 CAV17.5 kVAC€490.98
BUSSMANN 5.5CAVH1E Keskijännitesulake, 1A, 5.5kVAC | BD2LJN 5.5 CAVH1E-1A7 CAVH5.5 kVAC€369.37
BUSSMANN 3.6CAV2 Keskijännitesulake, 2A, 3.6kVAC | BD3JUP 3.6 CAV23.600 kVAC2A8 CAV3.6 kVAC€668.77
BUSSMANN 38CAVH1E Keskijännitesulake, 1A, 38kVAC | BD4JUF 38 CAVH1E38 kVAC1A17 CAV38 kVAC€672.74
BUSSMANN 5.5CAVH2E Keskijännitesulake, 2A, 5.5kVAC | BD4PLP 5.5 CAVH2E-2A7 CAVH5.5 kVAC€350.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 17.5CAV4-keskijännitesulake, 4A, 17.5kVAC
€609.57 / yksikkö