Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16D16Q Sulake Teollisuus D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95

BUSSMANN 16D16Q Sulake Industrial D 16a 500vac

Varastossa
Tuote: AA9NUY Malli: 16D16QRistiviite: 1EF95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaaliKeraaminen
Vartalo tyyliLieriömäinen
luokkaD
VärikoodiHarmaa
Halkaisija1 / 2 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinSiemens 5SA2
Sulakevahvistimet16
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus100 kA 500 VAC
Pituus2"
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaSI

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiHalkaisijaToiminnallisesti yhtä suuri kuinSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusJännitearvotHinta
BUSSMANN 16D27Q Sulake Teollisuus D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16D27QHarmaa27 / 32 "Siemens 5SB216100 kA 500 VAC2"500 VAC€8.49
BUSSMANN 25D27Q sulake D 25a 500vac keraaminen | AA9KDC 1DN56 25D27QKeltainen27 / 32 "Siemens 5SB225100 kA 500 VAC2"500 VAC€12.80
BUSSMANN 63D33Q sulake D 63a 500vac keraaminen | AA9KDD 1DN60 63D33QKupari1 / 16 "Siemens 5SB463100 kA 500 VAC2"500 VAC€22.44
BUSSMANN 2D27Q Sulake D 2a 500vac keraaminen | AA9KJZ 1DP66 2D27QVaaleanpunainen27 / 32 "Siemens 5SB22100 kA 500 VAC2"500 VAC€9.25
BUSSMANN 25D16Q sulake D 25a 500vac keraaminen | AA9MCX 1DX21 25D16QKeltainen1 / 2 "Siemens 5SA225100 kA 500 VAC2"500 VAC€13.73
BUSSMANN 20D27Q Sulake Teollisuus D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23 20D27Qsininen27 / 32 "Siemens 5SB220100 kA 500 VAC2"500 VAC€11.01
BUSSMANN 4D16Q Sulake Teollisuus D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16QRuskea1 / 2 "Siemens 5SA24100 kA 500 VAC2"500 VAC€15.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16D16Q Sulake Industrial D 16a 500vac
€13.16 / yksikkö