Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 160NHG00B NH sulake, 500VAC, 120KA Katkaisukapasiteetti | BD2DPE

BUSSMANN 160NHG00B NH sulake, 500VAC, 120KA Katkaisukapasiteetti

Varastossa
Tuote: BD2DPE Malli: 160NHG00B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunan sulake
Vartalo tyyliNeliönmuotoinen runko
Nykyinen arvostelu160A
Sulakkeen koko / ryhmäNH00
SulaketyyppiHidas isku
Indikaattorin tyyliKaksoisilmaisin
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiVeitsen terä
Jännite (AC)500 VAC
Jännitearvot500 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1951

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Keskitetty Bussmann 160NHG00B -sulake, joka suojaa ylikuormitukselta ja oikosululta pienjännitteisissä sähköpiireissä ja moottorin kuormituskeskuksissa
    • Kaksoismerkkijärjestelmä palaneen sulakkeen ja neliömäisen rakenteen varoitussignaalin näyttämiseksi, joka pystyy pitämään alhaiset käyttölämpötilat
    • Hitaasti vaikuttava muotoilu ylläpitää ohimeneviä voimanvaihteluita ja veitsen terän irrotustyyli helpottaa asennusta
    • CE-sertifioitu
    • BS88-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAC-jänniteluokitusVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäSulaketyyppieräJännite (AC)Hinta
BUSSMANN 125NHG01BI High Rupture Patruunasulake, Hidas puhallus, 125A, 500VAC, 3 kpl | BC7XWV 125NHG01BI-Neliönmuotoinen runko125A-Hidas iskuPatruunan sulake500 VAC€80.68
BUSSMANN 35NHG02B High Rupture Patruunasulake, Hidas puhallus, 35A, 500VAC, 3 kpl | BC7XXK 35NHG02B500 VACNeliönmuotoinen runko35ANHG02Hidas iskuPatruunan sulake500 VAC€116.66
BUSSMANN 50NHG01B High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 50A, 500VAC, 3 kpl | BC8GAN 50NHG01B-Neliönmuotoinen runko50A-Hidas iskuPatruunan sulake500 VAC€67.81
BUSSMANN 500NHG3B Erikoissulake, 500A, 500VAC | BC8LUD 500NHG3B-Neliön muotoiset runkosulakkeet500ANHG3Aikaviive / hidas puhallusSulakkeet500 VAC€232.93
BUSSMANN 250NHG03B High Rupture Patruunasulake, Hidas puhallus, 250A, 500VAC, 3 kpl | BC8NFY 250NHG03B500 VACNeliönmuotoinen runko250ANHG03Hidas iskuPatruunan sulake500 VAC€209.60
BUSSMANN 250NHG02BI Erikoissulake, 250A, 500VAC | BC8TGN 250NHG02BI500 VACNeliön muotoiset runkosulakkeet250ANHG02Aikaviive / hidas puhallusSulakkeet500 VAC€104.37
BUSSMANN 160NHG0B High Rupture Patruunasulake, Slow Blow, 160A, 500VAC, 3 kpl | BC9JTC 160NHG0B500 VACNeliönmuotoinen runko160ANHG0Hidas iskuPatruunan sulake500 VAC€67.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 160NHG00B NH sulake, 500VAC, 120KA Katkaisukapasiteetti
€63.53 / yksikkö