Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN 16005-4 -liittimen riviliitin AA9NUV 1EF39

BUSSMANN 16005-4 Splicer-liitinlohko

Varastossa
Tuote: AA9NUV Malli: 16005-4Ristiviite: 1EF39

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€237.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakolohko
Syvyys2.12 "
Pituus2.8 "
Maks. Vahvistimet310
Napojen lukumäärä4
Toissijainen liitäntä / napa1
Toissijainen vaijerialue6 AWG - 350 MCM
Jännitearvot600 VAC/DC
Leveys6.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5445
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. VahvistimetToissijainen liitäntä / napaToissijainen vaijerialueHinta
BUSSMANN 16023-4 Sähkönjakelulohko | AA9PWL 1EL71 16023-4310614-4 AWG CU, 12-4 AWG AL€192.78
BUSSMANN 16003-4 -liitäntäyksikkö | AA9QTW 1EP99 16003-425516 AWG - 250 MCM€420.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN 16005-4 Splicer-liitinlohko
€237.47 / yksikkö